Disco de láminas lijadoras POLIFAN POWER PFF 125x22,23 mm plano Z40, línea de rendimiento SG POWER STEELOX acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220167625
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220167625
EAN / GTIN 4007220167625
Número del fabricante 67684125
Número L L51120 3

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Los discos de láminas lijadoras POLIFAN POWER convencen por su rendimiento de rectificado agresivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad. Es el mejor disco de láminas lijadoras convencional para acero. El potente disco de láminas lijadoras POLIFAN POWER es el preferido por los usuarios más exigentes en todo el mundo para el mecanizado del acero. Este versátil disco de láminas lijadoras POLIFAN se caracteriza por la relación óptima entre una excelente duración y el máximo rendimiento de rectificado.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: PFF/A/T27
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Máxima agresividad durante toda la vida útil.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su excelente duración.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: También son adecuados para el desbaste de superficies de acero.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra