Avellanador y avellanador cónico Co5 HSSE 90° Ø 5,3 mm, mango Ø 4 mm DIN 335 C

Número de artículo: 4007220167359
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
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220167359
EAN / GTIN 4007220167359
Número del fabricante 25202124

Descripción

Ejecución:

  • HSSE

Descripción:

Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en materiales especialmente resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, y el acero inoxidable (INOX). Larga vida útil y ejecución resistente a la temperatura gracias al contenido de Co.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 640 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 640 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 640 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 960 RPM
  • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 640 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 960 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 640 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 640 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 1280 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 960 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 1280 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 960 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 1280 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 960 RPM
  • Ejecución: HSSE
  • ø: 5.3 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 4 mm
  • Ángulo: 90 °
  • Longitud, total: 40 mm

Ventaja:

  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido. Especialmente ideal para la producción de avellanados de 90°.
  • Tipo de trabajo: Avellanado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Aglomerado
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Aglomerado; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra