Avellanador y avellanador cónico HSS 90° Ø 8,3 mm, mango Ø 6 mm DIN 335 C

Número de artículo: 4007220166475
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
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220166475
EAN / GTIN 4007220166475
Número del fabricante 25202107
Número L L51140 865

Descripción

Ejecución:

  • HSS

Descripción:

Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en todos los materiales habituales como acero, acero fundido y metales no férricos.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 400 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 400 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 600 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 600 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 400 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 400 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 600 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 800 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 800 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 600 RPM
  • Ejecución: HSS
  • ø: 8.3 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ángulo: 90 °
  • Longitud, total: 50 mm

Ventaja:

  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido. Especialmente ideal para la producción de avellanados de 90°.
  • Tipo de trabajo: Avellanado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Hierro fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop