Disco de corte estacionario T 500x5,8x40 mm «semiduro» HD STEEL para acero 100 m/s

Número de artículo: 4007220166338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220166338
EAN / GTIN 4007220166338
Número del fabricante 66325140

Descripción

Descripción:

Con los discos de corte estacionarios, el programa PFERD ofrece herramienta para las tareas de corte más exigentes. Los discos de corte estacionarios están disponibles en diferentes ejecuciones y medidas. Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Herramienta para las tareas de corte más exigentes. Ideal para trabajos de acabado.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 100 m/s
  • r.p.m., máx.: 3800 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 5.8 mm
  • Ø agujero: 40 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 500 mm
  • Dureza: Q (semiduro)

Ventaja:

  • Máxima rentabilidad posible gracias a una vida útil óptima.
  • Proceso de trabajo más rápido gracias a su excelente potencia de corte.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Corte de secciones transversales grandes; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
  • Tipos de máquina: Máquina de corte HEAVY DUTY; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra