Broca escalonada HSS 13 etapas de perforación Ø 4-39 mm vástago triangular Ø 10 mm

Número de artículo: 4007220165898
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
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
Material de corte HSS
Tipo de producto Broca escalonada

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220165898
EAN / GTIN 4007220165898
Número del fabricante 25201039
Número L L51140 814
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • HSS

Descripción:

Brocas escalonadas HSS para el taladrado y desbarbado de chapas finas, tuberías y perfiles de diferentes materiales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular.

Característica:

  • Número, escalones: 13 Stück
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 160 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 160 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 80 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 2400 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 2400 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 1600 RPM
  • Ejecución: HSS
  • Escalones: 4,0/6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
  • Ø del mango, unid. métrica: 10 mm
  • Área de taladrado, desde: 4 mm
  • Área de taladrado, hasta: 39 mm
  • Longitud, total: 107 mm

Ventaja:

  • Taladrar y desbarbar en un solo paso.
  • Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
  • La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
  • El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.
  • Las virutas no triturables son transportadas limpiamente como en una broca espiral.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilice las brocas escalonadas HSS en chapas, tubos y perfiles hasta un espesor de material máx. de 4 mm. En caso de broca escalonada sin recubrimiento, utilizar aceite de corte o aire comprimido como refrigerante/lubricante.
  • Tipo de trabajo: Avellanado; Desbarbar; Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Acero fundido
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Madera; Cinc

Nota:

  • Las brocas escalonadas tienen un mango de tres caras para una transmisión de par fiable.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra