Rueda de amolar ER 50x10,5x10 mm línea alto rendimiento SG para acero/acero inoxidable/fundición

Número de artículo: 4007220165492
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220165492
EAN / GTIN 4007220165492
Número del fabricante 65305101
Número L L51160 58

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Rueda de amolar con alto rendimiento y larga duración, para el mecanizado de puntos de difícil acceso.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 30600 RPM
  • Molde: ER / 1 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 10.5 mm
  • Ø agujero: 10 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm

Ventaja:

  • Buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero inoxidable (INOX); Acero

Nota:

  • Utilizar con el perno de fijación montado en amoladoras rectas hasta la velocidad máxima recomendable del perno.
  • Utilizar solo en amolado periférico.