Muela de copa ETT 80x8x22,23 mm línea alto rendimiento SG CAST+STONE para fundición/piedra

Número de artículo: 4007220164822
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220164822
    EAN / GTIN 4007220164822
    Número del fabricante 63588122
    Número L L51070 280

    Descripción

    Descripción:

    El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Muela de copa para fundición, hormigón y piedra, con buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

    Característica:

    • Velocidad de trabajo, máx.: 50 m/s
    • r.p.m., máx.: 11900 RPM
    • Molde: ETT / 6 / T6
    • Grosor de pared: 8 mm
    • Ancho, unid. métrica: 27 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
    • ø exterior, unid. métrica: 80 mm
    • Tamaño de grano: 80

    Ventaja:

    • Buenas propiedades de rectificado.
    • Larga vida útil.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Desbaste de superficies
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Hierro fundido
      • Piedra
      • Hormigón
      • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Piedra; Hormigón

    Nota:

    • La velocidad de trabajo máxima permitida es 50 m/s.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra