Muela de copa ETT 110x20x22,23 mm A16 línea alto rendimiento SG STEELOX para acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220164730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220164730
EAN / GTIN 4007220164730
Número del fabricante 63418222
Número L L51160 4

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Muela de copa para acero y acero inoxidable (INOX), con buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 50 m/s
  • r.p.m., máx.: 8600 RPM
  • Molde: ETT / 11 / T11
  • Grosor de pared: 20 mm
  • Ancho, unid. métrica: 55 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 110 mm
  • Tamaño de grano: 16

Ventaja:

  • Buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para el mecanizado de cordones de soldadura, colocarlo ligeramente inclinado.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Nota:

  • La velocidad de trabajo máxima permitida es 50 m/s.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra