Disco de corte EH 180x3,2x22,23 mm embutido línea universal PSF ALU+STONE para aluminio/metales no férricos/piedra

Número de artículo: 4007220163603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220163603
EAN / GTIN 4007220163603
Número del fabricante 61823222

Descripción

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para metales no férricos y materiales minerales, con gran potencia de corte y larga duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: EH / 42 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 3.2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.
  • El espesor de 1,0 mm también es ideal para amoladoras angulares de batería.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Hierro fundido
    • Otros metales no férricos
    • Piedra
    • Baldosas
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Hormigón
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Otros metales no férricos; Piedra; Baldosas; Titanio; Aleaciones de titanio; Hormigón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra