Carda vaso, trenzada TBG Ø 65mm M14 alambre de acero inoxidable Ø 0,50 mm grano 270

Número de artículo: 4007220160121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220160121
EAN / GTIN 4007220160121
Número del fabricante 43703023

Descripción

Descripción:

Los trenzados del cepillo se trenzan al 50 % de la longitud. El cepillo permite una mejor calidad en superficies irregulares que los cepillos trenzados convencionales. Las cardas con material de cerda de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA) son adecuadas para aplicaciones que plantean exigencias especiales en cuanto a la agresividad de la carda. Sobre todo, pueden utilizarse en materiales con una elevada resistencia. Alambre de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 18 Stück
  • r.p.m., máx.: 12500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 1500 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 3700 RPM
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.5 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 65 mm
  • Ø rosca: M14x2
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA)
  • Tamaño de grano: 270
  • Longitud, cerda: 22 mm

Ventaja:

  • Óptima relación entre agresividad y flexibilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Costra
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Metal duro
    • Capas de protección anti-desgaste (aleaciones inyectadas y soldadas)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Costra; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio; Metal duro; Capas de protección anti-desgaste (aleaciones inyectadas y soldadas)

Volumen de suministro:

  • Tamaño de grano DIA 270 = D 64

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra