Protección contra el desgaste para el plato de apoyo de disco de lija sistema de cierre por adherencia KSS-PP Ø 125 fuerte fuerza adhesiva

Número de artículo: 4007220158111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220158111
EAN / GTIN 4007220158111
Número del fabricante 45017780
Número L L51050 1057

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

La almohadilla de protección protege los platos de apoyo frente al desgaste prematuro y es posible el uso universal en todos los soportes para discos de cierre por adherencia. Gracias a las múltiples perforaciones de la protección para el soporte de discos de lija sistema cierre por adherencia, el polvo de amoladura puede aspirarse de forma efectiva.

Característica:

  • PFERD Tipo: KSS-PP 125
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 125
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación

Ventaja:

  • Protege los platos de apoyo del desgaste prematuro.
  • Un entorno de trabajo más limpio y con bajo nivel de polvo
  • De aplicación universal gracias a los múltiples orificios.
  • Compatible con muchas lijadoras orbitales y discos con sistema de cierre por adherencia.
  • Un sistema cierre por adherencia extremadamente fuerte, de larga duración.

Nota:

  • Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante de la máquina.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra