Rollos lijadores cilíndricos POLIROLL PR Ø 18x35 mm agujero Ø 5 mm corindón A50

Número de artículo: 4007220152447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rollo de lijar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220152447
EAN / GTIN 4007220152447
Número del fabricante 42811805

Descripción

Descripción:

Para todo tipo de trabajos de desgaste en metales y otros materiales. Los rollos lijadores POLIROLL se componen de abrasivo enrollados en forma de espiral en soporte. El soporte de la lija es tela flexible resistente al desgarro sobre la que se incrusta el grano abrasivo que se recubre con resina sintética logrando el máximo rendimiento de lijado.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12000 RPM
  • r.p.m., óptimas: 8000 RPM
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 18 mm
  • Tamaño de grano: 50
  • Altura: 35 mm

Ventaja:

  • Rendimiento de lijado invariablemente elevado durante toda la vida útil gracias a la liberación permanente de grano abrasivo nuevo durante el uso.
  • Asiento seguro durante el uso gracias a la autofijación por el perno cónico ranurado.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Trabajar siempre con la punta y no con la superficie, para no dañar el encolado por el calor generado. Colocar POLIROLL con la parte encolada hacia el perno. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Latón; Acero fundido; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 11 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.