• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno para POLIROLL adecuado para agujero Ø 5 mm y longitud 35 mm mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220152201
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
Número de artículo 4007220152201
EAN / GTIN 4007220152201
Número del fabricante 42706255
Número L L51100 494

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno para herramientas POLIROLL y POLICO.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 6-25-5
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 30

Ventaja:

  • Se puede cambiar la herramienta sin necesidad de quitar el perno de las pinzas de la máquina.