Perno para herramientas abrasivas con agujero Ø 1,6 mm ancho de sujeción 1-5 mm mango Ø 2,35 mm

Número de artículo: 4007220151570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Número de artículo 4007220151570
EAN / GTIN 4007220151570
Número del fabricante 42460023
Número L L51050 1088

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno adecuado para discos de afinado POLISTAR, POLISTAR-TUBE y Poliflex y discos de forma ovalada.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 2,3/1,6 1-5
  • Ancho de sujeción desde: 1 mm
  • Ancho de sujeción hasta: 5 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 1,6
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 2.34 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 43 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra