Manguito de POLICAP PCH corindón Ø 5-7x85 mm A150 para aplicación universal

Número de artículo: 4007220151365
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220151365
EAN / GTIN 4007220151365
Número del fabricante 42330054
Número L L51100 146

Descripción

Descripción:

Manguitos POLICAP de forma cónica. Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Ideal para un uso universal en materiales de acero (templado, bonificado y sin templar). Desarrollo específico para tareas especiales, como, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes, así como para tareas de reparación. Ideal también para el mecanizado de plásticos, madera y masilla en la fabricación de maquetas.

Característica:

  • r.p.m., óptimas: 12000 RPM
  • Abrasivo: Corindón A
  • Ø exterior, pequeño: 5 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 7 mm
  • Tamaño de grano: 150
  • Altura: 85 mm

Ventaja:

  • Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra