Dedil de POLICAP PC forma cónica redonda corindón Ø 11x25 mm A280 para aplicación universal

Número de artículo: 4007220151280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
    Tipo de producto Caperuza de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220151280
    EAN / GTIN 4007220151280
    Número del fabricante 42306113
    Número L L51100 129

    Descripción

    Descripción:

    Dediles POLICAP de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L). Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Ideal para un uso universal en materiales de acero (templado, bonificado y sin templar). Desarrollo específico para tareas especiales, como, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes, así como para tareas de reparación. Ideal también para el mecanizado de plásticos, madera y masilla en la fabricación de maquetas. Código de color del tamaño de grano 280 = marrón rojizo

    Característica:

    • r.p.m., óptimas: 20000 RPM
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 11 mm
    • Tamaño de grano: 280
    • Altura: 25 mm

    Ventaja:

    • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
    • Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
    • Cambio de herramienta sencillo.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
    • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero fundido
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra