• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dedil de POLICAP PC forma cilíndrica redonda corindón Ø 5x11 mm A280 para aplicación universal

Número de artículo: 4007220150955
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220150955
EAN / GTIN 4007220150955
Número del fabricante 42302053
Número L L51100 287

Descripción

Descripción:

Dediles POLICAP de forma cilíndrica redonda WRC (anteriormente forma C). Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Ideal para un uso universal en materiales de acero (templado, bonificado y sin templar). Desarrollo específico para tareas especiales, como, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes, así como para tareas de reparación. Ideal también para el mecanizado de plásticos, madera y masilla en la fabricación de maquetas. Código de color del tamaño de grano 280 = marrón rojizo

Característica:

  • r.p.m., óptimas: 40000 RPM
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 5 mm
  • Tamaño de grano: 280
  • Altura: 11 mm

Ventaja:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.