Manguito de corindón KSB cilíndrico Ø 10x20 mm A240 para aplicaciones universales

Número de artículo: 4007220148976
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
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
    Tipo de producto Casquillo abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220148976
    EAN / GTIN 4007220148976
    Número del fabricante 42232124
    Número L L51110 161

    Descripción

    Descripción:

    Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino. Según ISO 2421 estos manguitos se denominan «manguitos cilíndricos». KSB = embalaje pequeño de manguitos

    Característica:

    • r.p.m., óptimas, desde: 30000 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 44000 RPM
    • Abrasivo: Corindón A
    • Ø interior, unid. métrica: 10 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
    • Tamaño de grano: 240
    • Altura: 20 mm

    Ventaja:

    • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
    • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
    • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina. El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos

    Volumen de suministro:

    • Pedir el portamanguito por separado.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
    • Los manguitos no deben sobresalir del portamanguitos.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra