Portadediles POLICAP PCT forma cilíndrica cónica Ø 16x26 mm mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220147276
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
    Tipo de producto Soporte para caperuzas de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220147276
    EAN / GTIN 4007220147276
    Número del fabricante 42151220
    Número L L51100 532

    Descripción

    Ejecución:

    • Ninguna indicación

    Descripción:

    Portadedil POLICAP adecuado de forma cilíndrica cónica WKG (anteriormente forma G).

    Característica:

    • PFERD Tipo: PCT WKG
    • r.p.m., máx.: 30000 RPM
    • Ejecución: Ninguna indicación
    • Ancho, unid. métrica: 26 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 16 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Longitud, mango: 40

    Ventaja:

    • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
    • Cambio de herramienta sencillo.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra