Portadediles POLICAP PCT forma cilíndrica redonda Ø 13x17 mm mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220147245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220147245
EAN / GTIN 4007220147245
Número del fabricante 42151115
Número L L51100 4

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Portadedil POLICAP adecuado de forma cilíndrica redonda WRC (anteriormente forma C).

Característica:

  • PFERD Tipo: PCT WRC
  • r.p.m., máx.: 35000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 17 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 13 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.