Portamanguitos GK cilíndrico duro Ø 30x30 mm, mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220146897
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
    Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220146897
    EAN / GTIN 4007220146897
    Número del fabricante 42109080
    Número L L51110 57

    Descripción

    Ejecución:

    • Dureza H

    Descripción:

    Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1. Los portamanguitos identificados con «H» tienen una goma más dura para así poder ejercer una mayor presión de desbaste. Son ideales para el mecanizado de cordones de soldadura.

    Característica:

    • PFERD Tipo: GK
    • r.p.m., máx.: 19100 RPM
    • r.p.m., mín.: 13000 RPM
    • Ejecución: Dureza H
    • Ancho, unid. métrica: 30 mm
    • Según ISO: ISO 15637-1
    • ø exterior, unid. métrica: 30 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Dureza: 80
    • Longitud, mango: 35 mm

    Ventaja:

    • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
    • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
    • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra