Portamanguitos GK cilíndrico Ø 4x10 mm, mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220146712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220146712
EAN / GTIN 4007220146712
Número del fabricante 42100410
Número L L51110 52

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1.

Característica:

  • PFERD Tipo: GK
  • r.p.m., máx.: 55000 RPM
  • r.p.m., mín.: 30000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 4 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Dureza: 65–70
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra