Punta de desbaste Poliflex forma esférica Ø 30 mm mango Ø 6 mm aglomerante GR A120

Número de artículo: 4007220146323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220146323
EAN / GTIN 4007220146323
Número del fabricante 41452112
Número L L51050 213

Descripción

Descripción:

Las herramientas de afinado Poliflex se fabrican de forma exacta, calidad constante y medidas con tolerancias mínimas. Son ideales para el lijado fino, el estructurado y la preparación de trabajos de pulido, y se emplean con gran frecuencia en la fabricación de herramientas y moldes. Las herramientas de afinado Poliflex de aglomerante GR se fabrican con corindón fino rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Adecuadas para el uso en superficies. Punta de desbaste de forma esférica para el afinado de radios interiores, contornos y transiciones.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 9500 RPM
  • r.p.m., óptimas: 6500 RPM
  • Molde: Esfera
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 30 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 120
  • Longitud, mango: 40
  • Aglomerante: GR

Ventaja:

  • Obtención de un acabado fino y brillante.
  • Amolado suave gracias al aglomerante blando y elástico.
  • Se obtienen superficies de muy buena calidad.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su capacidad de arranque elevada.
  • Comodidad de trabajo máxima gracias a la marcha concéntrica exacta.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En función del uso, perfilar con un diamante de igualar o con piedras cerámicas de igualar con un número bajo de revoluciones. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–12 m/s.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • La longitud de fijación del mango debe ser, como mínimo, de 10 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra