Descripción:
Las herramientas de afinado Poliflex se fabrican de forma exacta, calidad constante y medidas con tolerancias mínimas. Son ideales para el lijado fino, el estructurado y la preparación de trabajos de pulido, y se emplean con gran frecuencia en la fabricación de herramientas y moldes. Las herramientas de afinado Poliflex de aglomerante GR se fabrican con corindón fino rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Adecuadas para el uso en superficies. Punta de desbaste de forma cilíndrica para el lijado fino de superficies pequeñas.
Característica:
- r.p.m., máx.: 35800 RPM
- r.p.m., óptimas: 24000 RPM
- Molde: Cilindro
- Ancho, unid. métrica: 12 mm
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 8 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
- Tamaño de grano: 120
- Longitud, mango: 30
- Aglomerante: GR
Ventaja:
- Obtención de un acabado fino y brillante.
- Amolado suave gracias al aglomerante blando y elástico.
- Se obtienen superficies de muy buena calidad.
- Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su capacidad de arranque elevada.
- Comodidad de trabajo máxima gracias a la marcha concéntrica exacta.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: En función del uso, perfilar con un diamante de igualar o con piedras cerámicas de igualar con un número bajo de revoluciones. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–12 m/s.
- Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
- La longitud de fijación del mango debe ser, como mínimo, de 10 mm.