Disco de láminas lijadoras STRONG POLIFAN PFC 115 mm X-LOCK cónico Z50 SGP STEEL para acero

Número de artículo: 4007220113745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220113745
EAN / GTIN 4007220113745
Número del fabricante 67788118
Número L L51120 231

Descripción

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Los usuarios que apuestan por el mejor rendimiento optan por el innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN-STRONG. Supera claramente a los discos de láminas lijadoras convencionales y redefine la máxima rentabilidad. Gracias a su diseño único, consigue un rendimiento de rectificado inigualable. Además, tiene una vida útil sorprendentemente más larga que los discos de láminas lijadoras convencionales. El POLIFAN STRONG de PFERD está patentado en muchos países del mundo. El innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN-STRONG es una herramienta extraordinaria con un rendimiento de arranque muy alto. Gracias a su diseño, se caracteriza por ser mucho más rentable que los discos de láminas lijadoras convencionales. Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, podrá cambiar las herramientas de forma rápida y cómoda. En lugar de un agujero redondo, el sistema X-LOCK tiene un contorno en forma de X, que permite fijar la herramienta a la amoladora angular. Esto garantiza la fijación segura de varias herramientas en el menor tiempo posible. El sistema único cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes y soporta condiciones de funcionamiento duras y difíciles.;X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras angulares: solo hay que posicionar la herramienta en el alojamiento X-LOCK, encajar hasta hacer clic y listo. Nunca ha sido tan fácil cambiar un accesorio en las amoladoras angulares. X-LOCK establece un nuevo estándar que facilita el trabajo a los profesionales e incrementa la productividad. Herramientas Eléctricas Bosch apuesta por socios comerciales fuertes como PFERD. Así, PFERD ha desarrollado el principio de unión de la pieza estampada X-LOCK con los medios abrasivos, discos de láminas lijadoras y cepillos vinculados, así como ha cumplido los requisitos para fabricarlo a escala industrial.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: PFC STRONG / B / T29
  • Sistema de fijación: X-LOCK
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 50

Ventaja:

  • Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo
  • Fijación segura gracias al encastre audible de la herramienta.
  • Los discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales con rosca M14 y 5/8″-11.
  • Desbaste rápido gracias a una agresividad constante hasta el último grano abrasivo.
  • Máxima rentabilidad gracias al máximo arranque por unidad de tiempo y el menor desgaste del disco.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Ideal para el mecanizado de cantos, por ejemplo, biselar y conseguir un acabado fino. Coloque la herramienta en el sistema de fijación X-LOCK de su amoladora angular y fíjela presionando ligeramente hacia abajo. La herramienta encastra de forma audible. Libere la herramienta accionando la palanca.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra