Soporte de piedra de pulido para la fijación de las secciones transversales 3x6 mm, 6x6 mm, 1,5x13 mm & 3x13 mm

Número de artículo: 4007220107560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220107560
EAN / GTIN 4007220107560
Número del fabricante 33509020
Número L L51090 678

Descripción

Descripción:

Sirve para sujetar cuatro secciones transversales diferentes.

Característica:

  • Adecuada para: 6 x 3 mm, 13 x 1,5 mm / 6 x 6 mm, 13 x 3 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Pulido; Redondeo; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra