Accesorios para ALUMASTER R, juego de plaquitas HM Ø 8 mm para ALUMASTER R 115/125 HICOAT

Número de artículo: 4007220107522
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
Número de artículo 4007220107522
EAN / GTIN 4007220107522
Número del fabricante 22000022
Número L L51140 783

Descripción

Ejecución:

  • Con recubrimiento HICOAT

Descripción:

En combinación con los innovadores sistemas de herramientas PFERD, las plaquitas especialmente desarrolladas se caracterizan por su larga vida útil y una mejor capacidad de arranque. Juego de plaquitas para disco High Speed ALUMASTER. Las plaquitas disponen de un recubrimiento HICOAT.

Característica:

  • Número, contenido: 10 Stück
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 115 mm
  • Ejecución: Con recubrimiento HICOAT
  • ø exterior, unid. métrica: 8 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra