Disco de lija de red de corindón sistema de cierre por adherencia KSS NET Ø 125 A120 desbaste con bajo nivel de polvo con lijadora orbital

Número de artículo: 4007220105221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220105221
EAN / GTIN 4007220105221
Número del fabricante 45018003
Número L L51050 1297

Descripción

Descripción:

Los discos de lija sistema cierre por adherencia en la ejecución NET están formados por un tejido de red al que queda perfectamente adherido el grano abrasivo mediante un sistema de aglomerado de alto rendimiento. Permite trabajar sin polvo en todo tipo de trabajos de desgaste de superficies medianas y grandes.

Característica:

  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 120

Ventaja:

  • Vida útil muy larga y gran capacidad de arranque de material.
  • Se pueden conseguir superficies uniformes y muy finas.
  • Trabajo sin polvo gracias a las buenas posibilidades de aspiración.
  • Se evita el embozado por la estructura de red.
  • Estructura de red resistente al desgarro y estabilidad en cantos.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: La conexión de aspiración en el lado de la máquina sirve para aspirar el polvo de amoladura de forma eficiente.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Lijador orbital

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)