Descripción:
Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Discos de corte especiales con grano cerámico para acero, con la mejor potencia de corte y una duración extraordinaria. Optimizados para el uso en piezas de trabajo de acero con sección transversal grande. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.
Característica:
- r.p.m., máx.: 15300 RPM
- Molde: EHT / 41 / T1
- Ancho, unid. métrica: 1.3 mm
- Ø agujero: 16 mm
- Abrasivo: Grano cerámico CO
- ø exterior, unid. métrica: 100 mm
Ventaja:
- Corte fino y sin rebabas.
- Comodidad y seguridad.
- Discos de corte rápidos.
- Una potencia de corte no conseguida nunca hasta ahora gracias al abrasivo de alto rendimiento de grano cerámico con una tecnología de aglomerante especial, con lo que el trabajo avanza muy deprisa incluso con secciones transversales grandes.
- Máxima rentabilidad gracias a su excelente vida útil.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Corte de secciones transversales grandes; Corte de perfiles; Corte de material macizo; Realización de aberturas
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero