Punta de desbaste STEEL EDGE cono Ø 32x50 mm mango Ø 8 mm A24 para acero y acero de fundición

Número de artículo: 4007220103098
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220103098
EAN / GTIN 4007220103098
Número del fabricante 32216272
Número L L51090 497

Descripción

Descripción:

La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. La forma cónica KE es adecuada para una posición de trabajo cómoda en el igualado de rebabas en una superficie.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 29800 RPM
  • r.p.m., óptimas: 21000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 50 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 32 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 8 mm
  • Tamaño de grano: 24
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
  • Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.