Pinzas SPZ 90014073 2,35 mm SPZ GR.19

Número de artículo: 4007220102756
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220102756
EAN / GTIN 4007220102756
Número del fabricante 90014073
Número L L51050 2252

Descripción

Descripción:

Dependiendo de la herramienta PFERD seleccionada, se pueden seleccionar diferentes pinzas. Cada máquina tiene asignadas las pinzas adecuadas.

Característica:

  • Grupo de pinzas: 19
  • Peso neto: 0.011 kg
  • ø: 2,34 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 2.35 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra