Punta de desbaste STEEL EDGE ojival Ø 20x50 mm mango Ø 6 mm A30 para acero y acero de fundición

Número de artículo: 4007220102329
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220102329
    EAN / GTIN 4007220102329
    Número del fabricante 32111273

    Descripción

    Descripción:

    La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. La forma ojival SP es excelente para el mecanizado de aberturas y agujeros pequeños.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 30500 RPM
    • r.p.m., óptimas: 30500 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 50 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Tamaño de grano: 30
    • Longitud, mango: 40

    Ventaja:

    • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
    • Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
    • Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero fundido
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero

    Nota:

    • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra