Mammut Electronic ME 22/240 400 voltios 24.000-100 r.p.m./2.700 vatios

Número de artículo: 4007220101681
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220101681
EAN / GTIN 4007220101681
Número del fabricante 85202041

Descripción

Descripción:

La máquina de velocidades múltiples con regulación continua es potente y adecuada para usos exigentes. Cable de red de 4 m sin enchufe, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Potencia absorbida: 2700 Watt
  • Potencia suministrada: 2200 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 100 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 24000 RPM
  • Tensión, desde: 380 Volt
  • Tensión, hasta: 480 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 200 mm
  • Acoplamiento de conexión [DIN]: 10
  • Longitud, unid. métrica: 445 mm
  • Peso neto: 24.5 kg
  • Altura: 320 mm

Ventaja:

  • Regulación continua del número de revoluciones.
  • Par más potente y estable.
  • Fuerza de arrastre elevada en todo el rango de revoluciones.
  • Convertidor de frecuencia para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
  • Protección contra sobrecarga.

Volumen de suministro:

  • La máquina se suministra sin eje flexible. Pedir por separado.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra