Descripción:
La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina posee un elevado número de revoluciones y debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 100 Watt
- Número de revoluciones: 70000 RPM
- Grupo de pinzas: 15
- Tipo de válvula: Palanca
- Ancho, unid. métrica: 21 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.25 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.12 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
- Longitud, unid. métrica: 145 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
- Peso neto: 0.128 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
- Salida de aire: Parte posterior
- Altura: 21 mm
Ventaja:
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.