Punta de desbaste CAST cilíndrica Ø 40x20 mm, mango Ø 6 mm A24 para fundición gris y de grafito esferoidal

Número de artículo: 4007220100004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220100004
EAN / GTIN 4007220100004
Número del fabricante 31330033
Número L L51090 301

Descripción

Descripción:

La ejecución CAST, en combinación con velocidades periféricas elevadas, es especialmente adecuada para la utilización en superficies de fundición gris y de grafito esferoidal. Entre las tareas de mecanizado se incluyen el desbarbado de las piezas de trabajo y el rectificado de los orificios. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 23800 RPM
  • r.p.m., óptimas: 22000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 24
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Ideal para el uso en superficies y cantos.
  • Buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.
  • Capacidad de arranque elevada gracias a su tamaño de grano basto.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste CAST alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.