Punta de desbaste CAST EDGE cilíndrica Ø 40x40 mm, mango Ø 8 mm SIC24 para fundición gris y de grafito esferoidal

Número de artículo: 4007220098301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220098301
EAN / GTIN 4007220098301
Número del fabricante 31188502
Número L L51090 765

Descripción

Ejecución:

  • CAST EDGE

Descripción:

La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. La ejecución CAST EDGE es especialmente adecuada para canteado y para el rectificado de inclusiones de arena y penetraciones de metal en fundición gris y de grafito esferoidal, en combinación con velocidades de corte elevadas. Entre sus tareas principales se incluyen la eliminación de rebabas agudas y el lijado de inclusiones de arena, así como las incrustaciones de metal en piezas de fundición.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 23800 RPM
  • r.p.m., óptimas: 19000 RPM
  • Molde: W 238
  • Ejecución: CAST EDGE
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 8 mm
  • Tamaño de grano: 24
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.
  • Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste CAST EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.