Fresa para redondear cantos de metal duro EDGE V ECS Ø 16x12 mm, mango Ø 6 mm, mecanizado de cantos

Número de artículo: 4007220098028
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220098028
Copiar
EAN / GTIN 4007220098028
Copiar
Número del fabricante 4007220098028
Copiar
Número L L51060 406
Copiar
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las fresas de metal duro con el dentado EDGE se han desarrollado especialmente para el mecanizado de cantos. Su diseño especial permite a la fresa eliminar rebabas con mucha precisión, sin dañar los cantos de la pieza de trabajo. En una sola operación de trabajo pueden obtenerse formas de canto muy exactas. El redondeado de cantos es necesario, entre otras cosas, como medida de seguridad para la protección anticorrosiva según: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Fresas para cantear para generar radios exactos. Adecuadas para producir y mecanizar radios exteriores de 3 mm. El sistema para canteado EDGE está formado por fresas con dentado EDGE y un casquillo de guiado especial que se puede utilizar en cualquier máquina habitual para lograr un guiado óptimo durante los trabajos de desbarbado ligeros.

Característica:

  • PFERD Tipo: V 1612/6 EDGE R3,0 ECS
  • Ejecución para esquinas radio: 3 mm
  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 12000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 5000 RPM
  • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 5000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 12000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 18000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 15000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 7000 RPM
  • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 9000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 18000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Dentado: EDGE
  • Ø rodamientos de bolas: 10 mm
  • Ø manguito: 25 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 16 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, estructura: 24 mm

Ventaja:

  • Mejor guiabilidad.
  • Se pueden utilizar en todas las amoladoras rectas habituales.
  • La fresa se puede cambiar.
  • Construcción especial para un guiado preciso.
  • Guiado seguro y cómodo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Desplace las fresas en dirección contraria al sentido de giro de la fresa. Para conseguir una superficie fina, guíela a continuación sobre el canto en el mismo sentido que el de giro. Siempre que sea posible utilice las fresas con dentado EDGE con la amoladora recta de aire comprimido PG 3/210 con el casquillo de guiado EFH PG 3/210 adecuado de PFERD. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Fresado; Redondeo; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no férrico duro
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Cinc

Volumen de suministro:

  • Se puede pedir un recambio de la fresa del sistema para canteado EDGE (ECS) y sustituirla. Fresa adecuada: Fresa adecuada: V 1612/6 EDGE R3,0.