Descripción:
La ejecución CAST, en combinación con velocidades periféricas elevadas, es especialmente adecuada para la utilización en superficies de fundición gris y de grafito esferoidal. Entre las tareas de mecanizado se incluyen el desbarbado de las piezas de trabajo y el rectificado de los orificios. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.
Característica:
- r.p.m., máx.: 32400 RPM
- r.p.m., óptimas: 32400 RPM
- Molde: W 207
- Ancho, unid. métrica: 40 mm
- ø exterior, unid. métrica: 20 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Tamaño de grano: 30
- Longitud, mango: 40
Ventaja:
- Ideal para el uso en superficies y cantos.
- Buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.
- Capacidad de arranque elevada gracias a su tamaño de grano basto.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste CAST alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Fundición maleable
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Nota:
- El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.