Punta de desbaste INOX cilíndrica Ø 16x32 mm, mango Ø 6 mm A30 para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220096697
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220096697
EAN / GTIN 4007220096697
Número del fabricante 31127743
Número L L51090 129

Descripción

Descripción:

La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para la utilización en superficies de acero inoxidable (INOX) y para el uso universal en metales no férricos y bronce. Estas herramientas se aplican en el amolado basto de piezas de fundición de acero inoxidable (INOX) y el desbaste de piezas moldeadas de aleaciones altamente refractarias. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 51200 RPM
  • r.p.m., óptimas: 51200 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 32 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 16 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
  • Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste INOX alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Bronce
    • Metal no férrico duro
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Bronce; Metal no férrico duro; Acero inoxidable (INOX)

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra