Disco de corte EH 115x2,4x22,23 mm embutido línea alto rendimiento SG INOX para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220096222
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220096222
    EAN / GTIN 4007220096222
    Número del fabricante 61340124
    Número L L51080 206

    Descripción

    Descripción:

    El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para acero inoxidable (INOX), con una potencia de corte muy alta y máxima duración.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 13300 RPM
    • Molde: EH / 42 / T27
    • Ancho, unid. métrica: 2.4 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

    Ventaja:

    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
    • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra