• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portadiscos por adherencia POLIVLIES PVKRH Ø 180 mm rosca M14 con espiga de centrado Ø 22 mm

Número de artículo: 4007220095782
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220095782
EAN / GTIN 4007220095782
Número del fabricante 42712178
Número L L51050 736

Descripción

Ejecución:

  • con espiga de centrado

Descripción:

Soporte para discos con sistema cierre por adherencia POLIVLIES.

Característica:

  • PFERD Tipo: PVKRH 180-22
  • r.p.m., máx.: 3500 RPM
  • Ejecución: con espiga de centrado
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm
  • Ø rosca: M14

Ventaja:

  • Permite una sujeción centrada más rápida.
  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Para acabado de superficies sin rayas.