Portadiscos por adherencia POLIVLIES PVKRH Ø 125 mm rosca M14 con espiga de centrado Ø 22 mm

Número de artículo: 4007220095775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220095775
    EAN / GTIN 4007220095775
    Número del fabricante 42712125
    Número L L51050 1961

    Descripción

    Ejecución:

    • con espiga de centrado

    Descripción:

    Soporte para discos con sistema cierre por adherencia POLIVLIES.

    Característica:

    • PFERD Tipo: PVKRH 125-22
    • r.p.m., máx.: 4850 RPM
    • Ejecución: con espiga de centrado
    • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
    • Ø rosca: M14

    Ventaja:

    • Permite una sujeción centrada más rápida.
    • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
    • Para acabado de superficies sin rayas.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra