Disco de corte EHT 115x0,8x22,23 mm recto línea alto rendimiento SG INOX para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220095751
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220095751
    EAN / GTIN 4007220095751
    Número del fabricante 61340396
    Número L L51080 257

    Descripción

    Descripción:

    El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para acero inoxidable (INOX), con una potencia de corte muy alta y máxima duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 13300 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 0.8 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

    Ventaja:

    • Corte fino y sin rebabas.
    • Comodidad y seguridad.
    • Discos de corte rápidos.
    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
    • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra