Portadiscos por adherencia POLIVLIES PVKRH Ø 115 mm rosca M14 con espiga de centrado Ø 22 mm

Número de artículo: 4007220095713
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220095713
EAN / GTIN 4007220095713
Número del fabricante 42712115
Número L L51050 1727

Descripción

Ejecución:

  • con espiga de centrado

Descripción:

Soporte para discos con sistema cierre por adherencia POLIVLIES.

Característica:

  • PFERD Tipo: PVKRH 115-22
  • r.p.m., máx.: 5300 RPM
  • Ejecución: con espiga de centrado
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Ø rosca: M14

Ventaja:

  • Permite una sujeción centrada más rápida.
  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Para acabado de superficies sin rayas.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra