Punta de desbaste STEEL cilindro Ø 5x10 mm mango Ø 3 mm A60 para acero y acero de fundición

Número de artículo: 4007220094877
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220094877
EAN / GTIN 4007220094877
Número del fabricante 31107256
Número L L51090 154

Descripción

Descripción:

La ejecución STEEL es el aglomerante más universal para el mecanizado de acero y acero fundido. Ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero rápido de fundición (HSS), así como para el lijado de cordones de soldadura en las construcciones de acero. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 130700 RPM
  • r.p.m., óptimas: 130000 RPM
  • Molde: W 153
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 5 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Longitud, mango: 30

Ventaja:

  • Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque en el uso universal sobre materiales de acero.
  • Tiempos de lijado más cortos y, por tanto, ahorro de costes gracias a la mayor tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.