Broca de diamante para perforación en seco DPD FL Ø 8 mm, vástago Ø 12 mm PSF para azulejos (taladro)

Número de artículo: 4007220070284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220070284
EAN / GTIN 4007220070284
Número del fabricante 68300093

Descripción

Descripción:

Las brocas de diamante para perforación en seco para taladros son especialmente adecuadas para perforar agujeros en azulejos y baldosas.

Característica:

  • Espesor máx. de pieza de trabajo: 30 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø exterior, unid. métrica: 8 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm
  • Altura, capa: 6 mm

Ventaja:

  • Diamante de la máxima calidad.
  • Tiempos de corte breves y excelente rendimiento de corte.
  • Larga vida útil.
  • Elevado confort de corte.
  • Alta rentabilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Corte ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Baldosas
    • Materiales que se pueden procesar: Baldosas

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra