Discos COMBIDISC POLICLEAN-PLUS CDR Ø 50 mm, vellón para trabajos bastos de limpieza

Número de artículo: 4007220069301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220069301
    EAN / GTIN 4007220069301
    Número del fabricante 42780052
    Número L L51050 844

    Descripción

    Ejecución:

    • PCLR PLUS

    Descripción:

    Para trabajos bastos de limpieza como, por ejemplo, la eliminación de barnices, cascarillas, decoloraciones, óxido y restos de pegamento en amolado frontal. El sistema de fijación CDR dispone de una unión atornillada con rosca exterior (plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, sistema Fastlock B, Roll-On.

    Característica:

    • Sistema de fijación: Sistema CDR
    • r.p.m., óptimas, desde: 5500 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 8000 RPM
    • Ejecución: PCLR PLUS
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 50 mm

    Ventaja:

    • La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad de arranque de material mucho mayor, con una vida útil extraordinaria y, además, es muy agresiva.
    • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
    • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
    • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Puede utilizarse con portadiscos COMBIDISC duros o semiduros. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

    Volumen de suministro:

    • Pedir los portadiscos COMBIDISC por separado.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra