Broca de centrado HSS para coronas de metal duro Ø 16-22 mm, altura de la herramienta 35 mm Ø 6 mm L 69 mm

Número de artículo: 4007220063880
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
    Tipo de producto Broca de centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220063880
    EAN / GTIN 4007220063880
    Número del fabricante 25500669
    Número L L51140 128

    Descripción

    Descripción:

    Las brocas de centrado de PFERD se usan en combinación con los mangos para coronas HSS, los sistemas de fijación rápida para coronas y las coronas. La broca de centrado HSS es reemplazable.

    Característica:

    • Adecuada para: LOS HM 16–22
    • Altura: 35 mm

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Taladrar
    • Tipos de máquina: Taladros de columna

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra