Corona/corona de metal duro Ø 65x8 mm, mango Ø 12 mm, profundidad de corte 4 mm, universal

Número de artículo: 4007220063361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220063361
EAN / GTIN 4007220063361
Número del fabricante 25406508

Descripción

Descripción:

Las coronas de metal duro son herramientas profesionales para el serrado rápido y exacto de agujeros entre 16 y 105 mm de diámetro. Son adecuadas para el trabajo de aceros aleados y sin alear, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y plásticos (incluso PRFV). Las coronas de metal duro pueden utilizarse en taladros portátiles o máquinas estacionarias. La división de dientes (espacio de diente a diente) de las coronas de PFERD es irregular para impedir vibraciones. La ejecución plana (altura de herramienta 8 mm) es adecuada para el mecanizado de materiales planos de hasta 4 mm de espesor. La ejecución profunda (altura de herramienta 35 mm) está concebida para la utilización en superficies abombadas y materiales macizos. La profundidad máxima de corte es de 32 mm.

Característica:

  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 100 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 220 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 195 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40 %: 220 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 245 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 320 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 295 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40%: 320 RPM
  • ø exterior, unid. métrica: 65 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm

Ventaja:

  • Precisión de concentricidad debido a que la cabeza de corte y el mango son de una sola pieza.
  • Óptima potencia de corte gracias a los dientes rectificados de metal duro de alta calidad.
  • Broca de centrado HSS recambiable.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los valores de revoluciones indicados son válidos para máquinas que mantengan el nivel de revoluciones casi constante en caso de carga. Para máquinas de menor potencia con fuerte descenso de revoluciones se pueden incrementar los valores hasta un 30 %. Estos valores orientativos se pueden aumentar hasta el 100 % si los dientes no atacan continuamente la superficie que se trabaja, por ejemplo, en tubos o materiales abombados. De esta forma, en los trabajos manuales se evitan vibraciones y roturas de dientes. Las coronas de metal duro son adecuadas para el trabajo en acero inoxidable (INOX). Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.). Las coronas de metal duro de PFERD son reafilables. Un reafilado a tiempo y adecuado aumenta considerablemente la vida útil de la herramienta. Consulte a su servicio de reafilado local.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Volumen de suministro:

  • Las coronas de metal duro se entregan con broca de centrado.