Broca de centrado HSS Ø 6,35 mm L 90 mm para mangos de corona LSS 4

Número de artículo: 4007220062708
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
    Tipo de producto Broca de centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220062708
    EAN / GTIN 4007220062708
    Número del fabricante 25202007
    Número L L51140 352

    Descripción

    Descripción:

    Las brocas de centrado de PFERD se usan en combinación con los mangos para coronas HSS, los sistemas de fijación rápida para coronas y las coronas. Broca de centrado HSS para mangos de coronas HSS y sistemas de fijación rápida para coronas.

    Característica:

    • Forma del mango: redonda
    • Adecuada para: LS 14–210
    • Ø del mango, unid. métrica: 6.35 mm
    • Longitud, total: 90 mm

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Taladrar
    • Tipos de máquina: Taladros de columna

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra